ビクトリノックス
ビクトリノックス 2ステップナイフシャープナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
RD
BK
RD
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27289073
品番
7.8721
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
EBM品番
6920800
外寸(mm)
53×200×H65
仕様
両刃ナイフ用
材質
本体:ABS、ディスク:アルミナ(セラミックス)
種別
RD