EBM(江部松商事)
HACCP庖丁差用カラープレート A(斜)タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
イエロー
グリーン
ブルー
レッド
ブラウン
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27289238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
EBM品番
8893510
仕様
切り込みサイズ(mm):68×6(4ヶ所)、26×6(1ヶ所)、Φ16(1ヶ所)
材質
ABS樹脂
色
ブラック
種別
ブラック