EBM(江部松商事)
HACCP庖丁差用カラープレート B(横)タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ホワイト
ブラック
イエロー
グリーン
ブルー
レッド
ブラウン
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27289353
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
仕様
切り込みサイズ(mm):151×7(2ヶ所)、121×6(1ヶ所)、20×15(1ヶ所)
種別
ブラウン
材質
ABS樹脂
色
ブラウン
EBM品番
8894000