曜日別特売
3号 ヤマケン 積層プラスチックまな板 山県化学 27289667

ヤマケン 積層プラスチックまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)15
幅(mm)330
内容量1枚注文コード27289667品番3号
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
EBM品番624000耐熱温度(℃)90長さ(mm)660幅(mm)330質量(kg)3.3厚さ(mm)15はがせる回数1回サイズ3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする