4号C ヤマケン 積層プラスチックまな板 山県化学 27289798

ヤマケン 積層プラスチックまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)20
幅(mm)450
内容量1枚注文コード27289798品番4号C
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
耐熱温度(℃)90長さ(mm)750幅(mm)450質量(kg)6.8厚さ(mm)20はがせる回数1回サイズ4号CEBM品番625600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする