曜日別特売
3号 ヤマケン 積層プラスチックまな板 山県化学 27289965

ヤマケン 積層プラスチックまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)40
幅(mm)330
内容量1枚注文コード27289965品番3号
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
EBM品番624300耐熱温度(℃)90長さ(mm)660幅(mm)330質量(kg)8.7厚さ(mm)40はがせる回数5回サイズ3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする