2号A ヤマケン 積層プラスチックまな板 山県化学 27289999

ヤマケン 積層プラスチックまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)50
幅(mm)270
内容量1枚注文コード27289999品番2号A
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
耐熱温度(℃)90長さ(mm)550幅(mm)270質量(kg)7.4厚さ(mm)50はがせる回数7回サイズ2号AEBM品番623400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする