曜日別特売
3号 天領はがせるまな板 天領まな板 27290069

天領はがせるまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)15
幅(mm)330
質量(kg)3.3
3.3
3.7
1.8
2.2
2.7
4.3
5.1
5.5
4.9
6.1
2.4
3
3.6
4.4
5
5.7
6.8
7.4
6.5
8.1
7
8
9
10
10.8
14.4
12.5
13.5
16.2
18
21.6
32.4
4.5
5.4
8.6
10.1
11.1
9.7
12.2
10.5
12
15
18.8
20.3
24.3
27
48.6
4.8
6
7.2
8.7
9.9
11.4
14.8
13
14
16
20
28.8
25
36
43.2
64.8
10.9
12.4
14.3
16.9
18.5
17.5
22.5
31.3
33.8
40.5
45
54
81
内容量1枚注文コード27290069品番3号
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
EBM品番4248150耐熱温度(℃)90長さ(mm)660幅(mm)330質量(kg)3.3厚さ(mm)15はがせる回数1回サイズ3号種別660×330×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする