天領まな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
15
15
20
30
40
50
幅(mm)
380
240
270
300
330
380
450
430
360
350
400
500
600
540
900
質量(kg)
4.3
4.3
4.3
1.8
2.2
2.7
3.3
3.7
5.1
5.5
4.9
6.1
2.4
3
3.6
4.4
5
5.7
6.8
7.4
6.5
8.1
7
8
9
10
10.8
14.4
12.5
13.5
16.2
18
21.6
32.4
4.5
5.4
8.6
10.1
11.1
9.7
12.2
10.5
12
15
18.8
20.3
24.3
27
48.6
4.8
6
7.2
8.7
9.9
11.4
14.8
13
14
16
20
28.8
25
36
43.2
64.8
10.9
12.4
14.3
16.9
18.5
17.5
22.5
31.3
33.8
40.5
45
54
81
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290087
品番
4号B
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
EBM品番
4248250
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
750
幅(mm)
380
質量(kg)
4.3
厚さ(mm)
15
はがせる回数
1回
サイズ
4号B
種別
750×380×15