天領まな板
天領はがせるまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
30
15
20
30
40
50
幅(mm)
450
240
270
300
330
380
450
430
360
350
400
500
600
540
900
質量(kg)
10.1
10.1
10.1
13.5
16.2
12.2
1.8
2.2
2.7
3.3
3.7
4.3
5.1
5.5
4.9
6.1
2.4
3
3.6
4.4
5
5.7
6.8
7.4
6.5
8.1
7
8
9
10
10.8
14.4
12.5
18
21.6
32.4
4.5
5.4
8.6
11.1
9.7
10.5
12
15
18.8
20.3
24.3
27
48.6
4.8
6
7.2
8.7
9.9
11.4
14.8
13
14
16
20
28.8
25
36
43.2
64.8
10.9
12.4
14.3
16.9
18.5
17.5
22.5
31.3
33.8
40.5
45
54
81
全102種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27290428
品番
4号C
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
EBM品番
4248320
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
質量(kg)
10.1
厚さ(mm)
30
はがせる回数
3回
サイズ
4号C
種別
750×450×30