- ヤマケン 積層オールカラーまな板 山県化学 27291119

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ヤマケン 積層オールカラーまな板

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
厚さ(mm)15
濃ピンク
寸法(mm)500×240×15
500×240×15
550×270×15
600×300×15
660×330×15
750×330×15
750×380×15
750×450×15
860×430×15
900×360×15
900×450×15
500×240×21
550×270×21
600×300×21
660×330×21
750×330×21
750×380×21
750×450×21
860×430×21
900×360×21
900×450×21
500×240×30
550×270×30
600×300×30
660×330×30
750×330×30
750×380×30
750×450×30
860×430×30
900×360×30
900×450×30
500×240×42
550×270×42
600×300×42
660×330×42
750×330×42
750×380×42
750×450×42
860×430×42
900×360×42
900×450×42
500×240×51
550×270×51
600×300×51
660×330×51
750×330×51
750×380×51
750×450×51
860×430×51
900×360×51
900×450×51
内容量1枚注文コード27291119品番-
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
濃ピンク長さ(mm)500幅(mm)240厚さ(mm)15寸法(mm)500×240×15質量(kg)1.8規格1号積層枚数(シート)5耐熱温度(℃)80EBM品番8252070はがせる回数3回層厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27291243
2024-12-07
用途: まな板を食材ごとに色分けするために、購入。
西濃学園教育・研究機関

届いてすぐに、洗浄し、温風庫に入れたら、すごくそってしまい、使用不可。 
交換してください。

対象商品 : 27291286
2023-04-21
用途: 魚を捌く
建設業・工事業

たくさん魚を捌くので600x300の黒を購入しました。黒いまな板を初めて使いましたが、流しても取れない汚れが良く見えて、これほど付いているものかとビックリしました。飲食店はみんな黒を使って欲しいですね。600x300、大きさは良いのですが、厚さが伴っていません。洗っていると、反りを感じます。熱湯で洗ったら、曲がってしまって普通に使えなくなりそう。大きいまな板に積層は向かないと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする