※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
山県化学
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板2号A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
濃ブルー
ベージュ
ピンク
ブルー
グリーン
濃ブルー
イエロー
濃ピンク
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27295179
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
濃ブルー
長さ(mm)
550
幅(mm)
270
厚さ(mm)
18
寸法(mm)
500×250×40
質量(kg)
2.2
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8241933
はがせる回数
2