曜日別特売
- ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号 山県化学 27295854

ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 1号

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード27295854品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ベージュ長さ(mm)500幅(mm)240厚さ(mm)23寸法(mm)1500×600×10質量(kg)2.4耐熱温度(℃)90EBM品番8241510はがせる回数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする