※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
山県化学
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 7号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
ベージュ
ピンク
ブルー
グリーン
濃ブルー
イエロー
濃ピンク
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27296606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
色
グリーン
長さ(mm)
900
幅(mm)
450
厚さ(mm)
23
寸法(mm)
900×360×20
質量(kg)
8.1
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8246032
はがせる回数
2