山県化学
ヤマケン 積層サンド式カラーまな板 3号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ピンク
ブルー
グリーン
濃ブルー
イエロー
濃ピンク
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27297699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
長さ(mm)
660
幅(mm)
330
厚さ(mm)
43
質量(kg)
8.7
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8243210
はがせる回数
6