山県化学
ヤマケン K型プラスチックまな板 片面シボ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法(mm)
K5 750×330×5
K5 750×330×5
K6 750×450×5
K5 750×330×10
K6 750×450×10
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299056
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
750
幅(mm)
330
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
K5 750×330×5
質量(kg)
1.2
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
4105310