山県化学
ヤマケン K型プラスチックまな板 片面シボ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
K6 750×450×5
K5 750×330×5
K6 750×450×5
K5 750×330×10
K6 750×450×10
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299065
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
K6 750×450×5
質量(kg)
1.7
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
4105380