曜日別特売
- ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上 山県化学 27299126

ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)20
内容量1枚注文コード27299126品番-
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
EBM品番
4105620
寸法(mm)
K9 900×450×20
長さ(mm)
900
幅(mm)
450
質量(kg)
8.1
厚さ(mm)
20
耐熱温度(℃)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする