天領まな板
天領 一枚物まな板 片面シボ付・片面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
5
5
10
寸法(mm)
K7 840×390×5
K1 500×250×5
K2 550×270×5
K3 600×300×5
K5 750×330×5
K6 750×450×5
K7 840×390×5
K1 500×250×10
K2 550×270×10
K3 600×300×10
K5 750×330×10
K6 750×450×10
K7 840×390×10
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
840
幅(mm)
390
質量(kg)
1.6
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
K7 840×390×5
EBM品番
636600