天領まな板
天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
K15 1500×650×10
K1 500×250×10
K2 550×270×10
K3 600×300×10
K5 750×330×10
K6 750×450×10
K7 840×390×10
K8 900×360×10
K9 900×450×10
K10A1000×350×10
K10B1000×400×10
K10C1000×450×10
K10D1000×500×10
K11A1200×450×10
K11B1200×600×10
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27299878
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,200
長さ(mm)
1500
幅(mm)
650
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
K15 1500×650×10
質量(kg)
9.8
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
4192800