- 天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上 天領まな板 27299896

天領 ハイコントラストまな板 片面シボ付・片面サンダー仕上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)K16B1800×900×10
内容量1枚注文コード27299896品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,100
長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)10寸法(mm)K16B1800×900×10質量(kg)16.2耐熱温度(℃)90EBM品番4193000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする