天領まな板
天領 ハイコントラストまな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
厚さ(mm)
20
20
30
寸法(mm)
K14 1500×600×20
K14 1500×600×20
K2 550×270×20
K3 600×300×20
K6 750×450×20
K7 840×390×20
K8 900×360×20
K9 900×450×20
K10A 1000×350×20
K10B 1000×400×20
K10C 1000×450×20
K10D 1000×500×20
K11A 1200×450×20
K11B 1200×600×20
K1 500×250×30
K2 550×270×30
K3 600×300×30
K5 750×330×30
K6 750×450×30
K7 840×390×30
K8 900×360×30
K9 900×450×30
K10A 1000×350×30
K10B 1000×400×30
K10C 1000×450×30
K10D 1000×500×30
K11A 1200×450×30
K11B 1200×600×30
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27300079
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,900
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
1500
幅(mm)
600
質量(kg)
18
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
K14 1500×600×20
EBM品番
4194800