曜日別特売
- 天領 一枚物カラーまな板 天領まな板 27300535

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

天領 一枚物カラーまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)20
ブルー
寸法(mm)K5 750×330×20
K5 750×330×20
K1 500×250×20
K2 550×270×20
K3 600×300×20
K6 750×450×20
K7 840×390×20
K8 900×360×20
K9 900×450×20
K10A 1000×350×20
K10B 1000×400×20
K10C 1000×450×20
K10D 1000×500×20
K11A 1200×450×20
K11B 1200×600×20
K1 500×250×30
K2 550×270×30
K3 600×300×30
K5 750×330×30
K6 750×450×30
K7 840×390×30
K8 900×360×30
K9 900×450×30
K10A 1000×350×30
K10B 1000×400×30
K10C 1000×450×30
K10D 1000×500×30
K11A 1200×450×30
K11B 1200×600×30
内容量1枚注文コード27300535品番-
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ブルー種別ブルー長さ(mm)750幅(mm)330厚さ(mm)20寸法(mm)K5 750×330×20質量(kg)5耐熱温度(℃)90EBM品番8237630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする