天領まな板
天領 一枚物カラーまな板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
厚さ(mm)
20
20
30
色
グリーン
ベージュ
ピンク
ブルー
グリーン
寸法(mm)
K2 550×270×20
K2 550×270×20
K2 550×270×20
K1 500×250×20
K3 600×300×20
K5 750×330×20
K6 750×450×20
K7 840×390×20
K8 900×360×20
K9 900×450×20
K10A 1000×350×20
K10B 1000×400×20
K10C 1000×450×20
K10D 1000×500×20
K11A 1200×450×20
K11B 1200×600×20
K1 500×250×30
K2 550×270×30
K3 600×300×30
K5 750×330×30
K6 750×450×30
K7 840×390×30
K8 900×360×30
K9 900×450×30
K10A 1000×350×30
K10B 1000×400×30
K10C 1000×450×30
K10D 1000×500×30
K11A 1200×450×30
K11B 1200×600×30
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27300569
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
グリーン
種別
グリーン
長さ(mm)
550
幅(mm)
270
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
K2 550×270×20
質量(kg)
3
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
8237240