山県化学
積層 プラスチック 中華まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
100
100
150
質量(kg)
15.9
19.6
15.9
12.6
9.6
29.4
23.8
18.8
14.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27301339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
EBM品番
659300
寸法(Φ×高さH)(mm)
450×100
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
サイズ(mm)
Φ450
質量(kg)
15.9
厚さ(mm)
100
サイズ
大