- 積層 プラスチック 中華まな板 山県化学 27301357

積層 プラスチック 中華まな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)100
質量(kg)9.6
内容量1枚注文コード27301357品番-
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
EBM品番659700寸法(Φ×高さH)(mm)350×100材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90サイズ(mm)Φ350質量(kg)9.6厚さ(mm)100サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする