- 積層 プラスチック 中華まな板 山県化学 27301366

積層 プラスチック 中華まな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)150
質量(kg)29.4
内容量1枚注文コード27301366品番-
参考基準価格(税別)¥99,600販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
EBM品番659200寸法(Φ×高さH)(mm)500×150材質ポリエチレン耐熱温度(℃)90サイズ(mm)Φ500質量(kg)29.4厚さ(mm)150サイズ特大
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする