山県化学
ヤマケン 家庭用 積層 まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
19
19
17
14
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27301436
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
EBM品番
2934400
寸法(mm)
500×270×H19
材質
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
80
サイズ(mm)
500×270
厚さ(mm)
19
質量(kg)
2.6
サイズ
L