曜日別特売
- ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板 山県化学 27301524

ヤマケン 家庭用 積層サンドイッチカラーまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
質量(kg)0.5
内容量1枚注文コード27301524品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
イエロー質量(kg)0.5サイズSサイズ(mm)280×160EBM品番7350700材質ポリエチレン厚さ(mm)11耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする