EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の ボール・ざる・漬物・米びつ
EBM(江部松商事)の ボウル
EBM 18-8 ミキシングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27303624
品番
13cm
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
材質
ステンレス
サイズ(cm)
13
外径(Φmm)
145
深さ(mm)
50
板厚(mm)
0.6
EBM品番
369100