神子島製作所(桃印)
神子島製作所(桃印)の キッチン・調理用品
神子島製作所(桃印)の ボール・ざる・漬物・米びつ
神子島製作所(桃印)の ボウル
モモ 18-0 ミキシングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27303773
品番
11.2cm
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
容量(L)
0.4
サイズ(cm)
11.2
深さ(mm)
48
板厚(mm)
0.6
外径(mm)
121
EBM品番
371500
内径(cm)
11.2