曜日別特売
42cm モモ 18-0 ミキシングボール 神子島製作所(桃印) 27303886

モモ 18-0 ミキシングボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)42
容量(L)17.5
内容量1個注文コード27303886品番42cm
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
容量(L)17.5サイズ(cm)42深さ(mm)165板厚(mm)0.8外径(mm)446EBM品番372600内径(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする