マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの ボール・ざる・漬物・米びつ
マトファーの ボウル
マトファー シェフイノックス 18-10 丸底ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27303938
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
2
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
97
外径(mm)
230
EBM品番
5238000
内径(cm)
20