マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの ボール・ざる・漬物・米びつ
マトファーの ボウル
マトファー シェフイノックス 18-10 丸底ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27303947
品番
25cm
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(L)
3.7
サイズ(cm)
25
深さ(mm)
126
外径(mm)
285
EBM品番
5238100
内径(cm)
25