マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの ボール・ざる・漬物・米びつ
マトファーの ボウル
マトファー シェフイノックス 18-10 丸底ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27303965
品番
35cm
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
10.5
サイズ(cm)
35
深さ(mm)
172
外径(mm)
380
EBM品番
5238300
内径(cm)
35