アルコロック アンピラブル サラダボール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27304263 品番 10018
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
材質全面強化ガラス 容量(mL)60 種別7cm 外寸(mm)Φ75×34 内寸(mm)Φ69×H30 耐熱温度(℃)120 EBM品番7182301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
飲食店のテーブル用
飲食業

大きいサイズを以前から使っていました、丈夫なのでサイズ違いを購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする