ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルコロック アンピラブル サラダボール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27304279
品番
10040
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
130
種別
9cm
外寸(mm)
Φ90×40
内寸(mm)
Φ83×H35
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
7182401