アルコロック アンピラブル サラダボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外寸(mm)Φ105×47 注文コード27304288 品番10019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は外寸など6種類から選べます 他の種類を見る
材質全面強化ガラス 容量(mL)240 種別10cm 外寸(mm)Φ105×47 内寸(mm)Φ98×H40 耐熱温度(℃)120 EBM品番7182501

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27304288 10019 46638324 10cm アンプボール ARCOROC(アルコロック) アンプボール ARCOROC(アルコロック) 1個 379 税込417 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
飲食店のテーブル用
飲食業

大きいサイズを以前から使っていました、丈夫なのでサイズ違いを購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする