ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の グラス・食器・カトラリー
ARCOROC(アルコロック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アルコロック アンピラブル サラダボール
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸(mm)
Φ120×54
注文コード
27304297
品番
10000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
外寸
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
330
種別
12cm
外寸(mm)
Φ120×54
内寸(mm)
Φ114×H50
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
7182601