ボルミオリ・ロッコ
ボルミオリ・ロッコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ボルミオリ・ロッコの グラス・食器・カトラリー
ボルミオリ・ロッコの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ボルミオリロッコ ミスターシェフ ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27304333
品番
14cm
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
全面強化ガラス
容量(mL)
365
深さ(mm)
61
耐熱温度(℃)
130
外径(mm)
140
内径(mm)
120
EBM品番
7165320