弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の 両手ザル・揚げザル
BK 18-8 カラーバー付 F型ザル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(mm)
18
メッシュ
14
注文コード
27304428
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・メッシュ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
高さ(mm)
95
目の粗さ
普通目
深さ(mm)
85
寸法(cm)
18
メッシュ
14
外径(mm)
200
内径(mm)
18
EBM品番
425840