BK 18-8 カラーバー付 F型ザル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(cm)22.5 外径(mm)245 メッシュ14 注文コード27304489 品番-
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内径・外径・メッシュなど56種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 高さ(mm)117 目の粗さ普通目 深さ(mm)102 寸法(cm)22.5 メッシュ14 外径(mm)245 EBM品番426010 内径(cm)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする