BK 18-8 カラーバー付 F型ザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(cm)27.5 メッシュ14 注文コード27304568 品番-
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内径・メッシュなど56種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 高さ(mm)132 目の粗さ普通目 深さ(mm)118 寸法(cm)27.5 メッシュ14 外径(mm)295 EBM品番426210 内径(cm)27.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする