曜日別特売
- BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 弁慶(本間冬治工業) 27304595

BK 18-8 カラーバー付 F型ザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個メッシュ14注文コード27304595品番-
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
レッド高さ(mm)132目の粗さ普通目深さ(mm)118寸法(cm)27.5メッシュ14外径(mm)295EBM品番426250内径(cm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする