曜日別特売
- BK 18-8 カラーバー付 F型ザル 弁慶(本間冬治工業) 27304753

BK 18-8 カラーバー付 F型ザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個メッシュ6.5注文コード27304753品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
レッド高さ(mm)103目の粗さ荒目深さ(mm)90寸法(cm)20メッシュ6.5外径(mm)220EBM品番8770950内径(cm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする