弁慶(本間冬治工業)
BK 18-8 カラーバー付 F型ザル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
メッシュ
6.5
注文コード
27304893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
内径・メッシュ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
高さ(mm)
131
目の粗さ
荒目
深さ(mm)
120
寸法(cm)
30
メッシュ
6.5
外径(mm)
320
EBM品番
8771320
内径(cm)
30