BK 18-8 カラーバー付 F型ザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(cm)30 メッシュ6.5 注文コード27304918 品番-
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は内径・メッシュなど56種類から選べます 他の種類を見る
レッド 高さ(mm)131 目の粗さ荒目 深さ(mm)120 寸法(cm)30 メッシュ6.5 外径(mm)320 EBM品番8771350 内径(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする