BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(cm)30 メッシュ12 注文コード27305505 品番-
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は内径・メッシュなど40種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番420940 目の粗さ普通目 寸法(cm)30 メッシュ12 イエロー 容量(升)4 仕様6.5メッシュ:開き目3.33mm 内径(cm)30 外径(mm)320 深さ(mm)180 高さ(mm)198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする