debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の キッチン・調理用品
debuyer(デバイヤー)の 計量ツール・はかり・温度計
debuyer(デバイヤー)の 計量カップ・水ます
デバイヤー ステンレス ピストンファンネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27307745
品番
3354.00
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
付属品
口径4mm、6mmノズル付き
仕様
スタンド別売りです。
種別
1.9L
口径(Φmm)
8
外寸(mm)
Φ190×H180
EBM品番
7017800