250cc UK 18-8 短柄レードル UK(三宝) 27308436

UK 18-8 短柄レードル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)Φ102×EBM品番7101900注文コード27308436品番250cc
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法(mm)Φ102×柄長さ(mm)150EBM品番7101900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27308296
2020-11-14
用途: 麺類、汁物の調理
製造業

30と50ccのレードルを購入しました。
柄の長さがちょうどいい感じで、手に馴染んで使いやすかったです。全体的な造りもしっかりしています。とても強度がありヤワじゃありません。半球なので液体もこぼれにくくて洗いやすいです。またラインナップも豊富なので細かいニーズに対応しやすいと思います。重さは30cc=47g、50cc=62gでした。
欠点を言えば、外側のつなぎめ部分に隙間が見られるので、使い回す場合には配慮が必要かもしれません(内側のリベットには隙間はみられません)。とってもオススメします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする